Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschildträger 17,5 x 7,0 mm, PE, UV-witterungsstabil


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelschildträger 17,5 x 7,0 mm, PE, UV-witterungsstabil
Kabelschildträger 17,5 x 7,0 mm, PE, UV-witterungsstabil
Artikel-Nr.:
     4502-14L6560
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     525-07173
EAN/GTIN:
     4031026165318
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Lieferung als Packung mit 50 Stück, Kabelschilderträger für Etiketten Typ HellermannTyton HC. Geeignet zur zeitweisen oder dauerhaften Kennzeichnung von Kabeln, Kabelbäumen, Bauteilen, Baugruppen usw. nach der Montage. Sie werden mit Kabelbindern, Schrauben oder Nieten befestigt oder kurzzeitig nur angehängt. Das eingeschobene Etikett wird zuverlässig vor Feuchtigkeit, Verunreinigung, Beschädigung und UV-Strahlung geschützt; Material: Polyethylen (UV-witterungsstabil), Betriebstemperatur: –60 bis +65 °C, Ausführung: transparent, selbstverlöschend nach UL 94 H-B. Technische Merkmale (Typ, Maße, für Markierbandbreite (MB)): HC 06-17, L 17,5, B 7,0 mm, MB 6,0 mm, 50 St.-Packg.
Weitere Informationen:
Breite:
7 mm
Geeignet für:
Etikett
Länge:
17.5 mm
Material:
Polyethylen
Beschriftbar:
Ja
Ursprungsland:
SE
Gewicht:
0.00027 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,59*
€ 1,10*
1 Tag
228
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 1,12*
Lager 4502
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 14,78*
€ 20,50*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 15,33*
€ 21,23*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 15,50*
€ 21,43*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,50*
€ 24,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,89*
€ 21,29
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,46*
€ 19,59
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 16,12*
€ 19,18
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 15,52*
€ 18,47
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 14,78*
€ 17,59
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2956* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.