Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton 525-07173 HC06-17-PE-CL Zeichenträger Montage-Art: Kabelbinder Beschriftungsfläche: 17.5 x 7 mm Transpar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-545711-BP
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     525-07173
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
HellermannTyton 525-07173 HC06-17-PE-CL Zeichenträger Montage-Art: Kabelbinder Beschriftungsfläche: 17.5 x 7 mm Transparent 1 St.

Helafix Zeichenträger HC

Zeichenträger eignen sich zur zeitweisen oder dauerhaften Kennzeichnung. Er wird mit Kabelbindern der Serie T18, Schrauben oder Nieten befestigt. Material und Profil schützen das eingeschobene Etikett zuverlässig vor Feuchtigkeit, Verunreinigung, Beschädigung und UV-Strahlung.

Technische Daten:
Beschriftungsflächen-Breite: 7 mm · Beschriftungsflächen-Länge: 17.5 mm · Herstellerfarbe: Transparent · Kabelkennzeichnungs-Besonderheiten: Brennbarkeitsklasse nach UL 94,UV-stabilisiert,Halogenfrei,Ölbeständig,Witterungsstabil · Material: Polyethylen · Montage-Art: Kabelbinder · Passend für Serie (Kabelkennzeichnung): Etiketten,Einzeldrähte,Universaleinsatz · Produktabmessung, Breite: 7 mm · Produktabmessung, Länge: 17.5 mm · Temperatur (max.): +65 °C · Temperatur (min.): -60 °C

Hinweis:
Anwendungen: Kennzeichnung von Kabelbäumen, Kabeln, Röhren, Transportsystemen, Ventilen, Sensoren, zur Inventarkennzeichnung auf Maschinen oder sonstigen Teilen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 17.5 mm x 7 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Länge:
17.5 mm
Produktabmessung, Breite:
7 mm
Beschriftungsfläche:
17.5 x 7 mm
Marke:
HellermannTyton
Kabelkennzeichnungs-Besonderheiten:
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | UV-stabilisiert | Halogenfrei | Ölbeständig | Witterungsstabil
Farbe:
transparent
Passend für Serie (Kabelkennzeichnung):
Etiketten | Einzeldrähte | Universaleinsatz
Material:
Polyethylen
Montage-Art:
Kabelbinder
Typ (Hersteller-Typ):
HC06-17-PE-CL
Beschriftungsflächen-Länge:
17.5 mm
Beschriftungsflächen-Breite:
7 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+65 °C
Temperatur (min.):
-60 °C
Produkt-Art:
Zeichenträger
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,59*
€ 1,10*
Lager 102
228
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 1,12*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 14,78*
€ 20,50*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 15,33*
€ 21,23*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 15,50*
€ 21,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.