Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25er Pack Diotec Konstantstromquellen CL20M35 DO-214AC 90V 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910144740
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     CL20M35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diotec
CL20M35
Diode
Dioden
25er Pack Diotec Konstantstromquellen CL20M35 DO-214AC 90V 1St./Pack

Typ: CL20M35
Gehäuse: DO-214AC
Hersteller: Diotec
Herst.-Abk.: DIO
Sperrspannung U(R): 90 V
Durchlassspannung U(F): 10 V
Kategorie: Konstantstromquellen
Durchlassspannung Referenz: 20 mA
Betriebstemperatur (min.): -50 °C
Betriebstemperatur (max.): +150 °C
Montageart: Oberflächenmontage
Produkt-Art: Konstantstromquellen
Hersteller-Nr.: CL20M35
EAN: - - - - - - - - -
Ausschaltvermögen: 100 A

Weitere Suchbegriffe: PN-Übergang
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,132*
€ 0,225*
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,143*
€ 0,243*
1 Tag
452
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,243*
2 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,243*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,40*
€ 14,86*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,86*
€ 17,68
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,02*
€ 14,30
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,75*
€ 13,98
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 10,83*
€ 12,89
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 10,61*
€ 12,63
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 10,40*
€ 12,38
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,416* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.