| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-24S2187 Herst.-Nr.: CL20M35 EAN/GTIN: 4099879046857 |
| |
|
| | |
| Strombegrenzer-Dioden Typ Diotec CL. Zur Verwendung in Konstantstromquellen, zur Erzielung höherer Konstantströme sind Parallelschaltungen möglich; Verlustleistung: 1,0 W, Gehäusematerial: UL 94 V-0 klassifiziert, Sperrschichttemperatur: –50 bis 150 °C, Gehäuse: DO214AC (SMA). Technische Merkmale (Typ, Begrenzerstrom (min./typ./max.), Grenzspannung, Arbeitsspannung (max.)): CL20M35, 17/20/23 mA, 3,0 V, 90 V Weitere Informationen: | | Ausführung: | Strombegrenzer-Diode | Gehäuse: | DO-214AC | max. Temperatur: | 150 °C | min. Temperatur: | -50 °C | Montage: | SMD | Sperrschichttemperatur (max.): | 150 °C | Sperrschichttemperatur (min.): | -50 °C | Verlustleistung W (DC): | 1 W | Sperrspannung: | 500 mV | Begrenzerstrom: | 20 mA | max. Arbeitsspannung: | 90 V | Anzahl der Dioden: | 1 | Ursprungsland: | CN | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | 5 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,143* | € 0,242* | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,133* | € 0,242* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,133* | € 0,242* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,143* | € 0,242* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 10,32* | € 14,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,21* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|