Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Konstantstromquellen CL20M35 DO-214AC 90V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S38492
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     CL20M35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diotec
Diode
Dioden

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
DIO
Typ:
CL20M35
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrspannung U(R):
90 V
Durchlassspannung U(F):
10 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-50 °C
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
DO-214AC
Produkt-Art:
Konstantstromquellen
Durchlassspannung Referenz:
20 mA
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,155*
€ 0,21*
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,167*
€ 0,228*
1 Tag
552
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,167*
€ 0,245*
1 Tag
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,167*
€ 0,245*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,96*
€ 9,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,185*
€ 0,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,177*
€ 0,211
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,162*
€ 0,193
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,155*
€ 0,184
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 5,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.