Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Konstantstromquellen CL20M35 DO-214AC 90 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-556713-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     CL20M35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diotec
CL20M35
Diode
Dioden
Diotec Konstantstromquellen CL20M35 DO-214AC 90 V

Konstantstromquellen

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Durchlassspannung Referenz: 20 mA · Durchlassspannung U(F): 10 V · Gehäuseart (Halbleiter): DO-214AC · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): DIO · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrspannung U(R): 90 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-214AC
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
DIO
Typ (Hersteller-Typ):
CL20M35
Montageart:
Oberflächenmontage
Durchlassspannung U(F):
10 V
Durchlassspannung Referenz:
20 mA
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-50 °C
Sperrspannung U(R):
90 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Konstantstromquellen
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,133*
€ 0,232*
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,143*
€ 0,242*
1 Tag
452
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,242*
Lager 102
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,242*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,32*
€ 14,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,242*
€ 0,288
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,213*
€ 0,253
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,205*
€ 0,244
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,174*
€ 0,207
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,166*
€ 0,198
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 4,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.