Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack Diotec Schottky-Diode - Gleichrichter SB120 DO-15 20V Einzeln


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910143570
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SB120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
100er Pack Diotec Schottky-Diode - Gleichrichter SB120 DO-15 20V Einzeln

Typ: SB120
Gehäuse: DO-15
Hersteller: Diotec
Herst.-Abk.: DIO
Kategorie: Schottky-Diode - Gleichrichter
Sperrspannung U(R): 20 V
Durchlassstrom I(F): 1 A
Sperrstrom I(r): 500 µA
Konfiguration (Diode): Einzeln
Stoßstrom-Grenzwert I(FSM): 40 A
Durchlassspannung U(F): 500 mV
Durchlassspannung Referenz: 1 A
Sperrstrom I(r) - Referenz: 20 V
Betriebstemperatur (min.): -50 °C
Betriebstemperatur (max.): +150 °C
Montageart: Durchführungsloch
Produkt-Art: Schottky-Diode - Gleichrichter
Hersteller-Nr.: SB120
EAN: - - - - - - - - -
Besonderheiten: mit Kappe
Breite: 55 mm
Bruttogewicht: 0.306 kg
Clip vorhanden: ja
dokumentenecht: ja
Höhe: 45 mm
Länge: 150 mm
Marke: Bic
nachfüllbar: nein
Schaftfarbe: transparent
Schreibfarbe: schwarz
Stiftart: Kugelschreiber
Strichbreite: 0,4 mm

Weitere Suchbegriffe: diotec gleichrichterdiode, gleichrichterdiode, gleichrichter 20v, Diotec, SB120, schottkydiode, diode, dioden
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0708*
€ 0,1055*
1 Tag
4409
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0711*
€ 0,1354*
2 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0712*
€ 0,1354*
1 Tag
2110
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0884*
€ 0,1582*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 18,21*
€ 25,88*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,88*
€ 30,80
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 20,64*
€ 24,56
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 19,71*
€ 23,45
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 18,72*
€ 22,28
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 18,42*
€ 21,92
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 18,21*
€ 21,67
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1821* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.