| |
|
| Artikel-Nr.: 102-556803-BP Herst.-Nr.: SB120 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Diotec Schottky-Diode - Gleichrichter SB120 DO-15 20 V Einzeln
Schottky-Diode
Technische Daten: Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Durchlassspannung Referenz: 1 A · Durchlassspannung U(F): 500 mV · Durchlassstrom I(F): 1 A · Gehäuseart (Halbleiter): DO-15 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): DIO · Konfiguration (Diode): Einzeln · Montageart: Durchführungsloch · Sperrspannung U(R): 20 V · Sperrstrom I(r): 500 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 20 V · Stoßstrom-Grenzwert I(FSM): 40 A
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Hersteller: | Diotec | Marke: | Diotec | Konfiguration (Diode): | Einzeln | Gehäuseart (Halbleiter): | DO-15 | Hersteller-Kürzel (Bauelemente): | DIO | Typ (Hersteller-Typ): | SB120 | Montageart: | Durchführungsloch | Durchlassstrom I(F): | 1 A | Durchlassspannung U(F): | 500 mV | Durchlassspannung Referenz: | 1 A | Sperrstrom I(r): | 500 µA | Sperrstrom I(r) - Referenz: | 20 V | Betriebstemperatur (max.): | +150 °C | Betriebstemperatur (min.) (num): | -50 °C | Stoßstrom-Grenzwert I(FSM): | 40 A | Sperrspannung U(R): | 20 V | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Schottky-Diode - Gleichrichter | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 30 | | Frei Haus | ab € 0,0711* | € 0,1202* | | | | | | | | | 100 | | € 4,00* | ab € 0,08* | € 0,14* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,0838* | € 0,1516* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,114* | € 0,294* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 3,606* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|