| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S38672 Herst.-Nr.: SB120 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Herst.-Abk.: | DIO | Typ: | SB120 | Montageart: | Durchführungsloch | Sperrspannung U(R): | 20 V | Sperrstrom I(r) - Referenz: | 20 V | Sperrstrom I(r): | 500 µA | Stoßstrom-Grenzwert I(FSM): | 40 A | Konfiguration (Diode): | Einzeln | Durchlassstrom I(F): | 1 A | Durchlassspannung U(F): | 500 mV | Betriebstemperatur (max.): | +150 °C | Betriebstemperatur (min.): | -50 °C | Hersteller: | Diotec | Gehäuse: | DO-15 | Produkt-Art: | Schottky-Diode - Gleichrichter | Durchlassspannung Referenz: | 1 A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 30 | | Frei Haus | ab € 0,0711* | € 0,1202* | | | | Lager 615 | | | | 100 | | € 4,00* | ab € 0,08* | € 0,14* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,0838* | € 0,1516* | | | | | 8 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,114* | € 0,294* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|