Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block EL 100/18 Steuertransformator, Trenntransformator, Sicherheitstransformator 1 x 230 V/AC 2 x 18 V/AC 100 VA 2.78A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Block
Block
Artikel-Nr.:
     1039H-940910131765
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     EL 100/18
EAN/GTIN:
     4016138686586
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Spartrafo
Spartransformator
Block EL 100/18 Steuertransformator, Trenntransformator, Sicherheitstransformator 1 x 230 V/AC 2 x 18 V/AC 100 VA 2.78A

1 x 230 V/AC
2 x 18 V/AC
2.78 A
100 VA

Sicherheitsspulenkörper in 2-Kammer-Technik. Mechanisch geschützte Wickeldrahtausführung im Spulenkörper.

Kategorie: Steuertransformator + Trenntransformator + Sicherheitstransformator
Ausgangsspannung: 18 V/AC
Ausgangsstrom: 2.78 A
Anzahl Ausgänge: 2 x
Anzahl Eingänge: 1 x
Eingangsspannung: 230 V/AC
Anschluss: Schraubklemme
Frequenz: 50 až 60 Hz
Breite: 80 mm
Höhe: 76 mm
Max. Umgebungstemperatur: +40 °C
Schutzklasse: II
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Steuertransformator
Typ: EL 100/18
Wirkungsgrad: 88 %
Bauart: offen
Länge (Tiefe): 84 mm
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung): 2 x 18 V/AC
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung): 1 x 230 V/AC
Gewicht: 1.96 kg
Montageart: Fußwinkel
Leistung (Details): 100 VA
Isolierstoffklasse: E
Hersteller-Nr.: EL100/18
EAN: 4016138686586
Schutzart IP 00

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,67*
€ 41,20*
€ 5,95*
ab € 29,83*
€ 41,28*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 41,70*
€ 56,47*
Lager 1039
8
Frei Haus
ab € 82,34*
€ 105,46*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,46*
€ 125,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,27*
€ 124,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,67*
€ 116,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,68*
€ 110,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,45*
€ 107,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 82,34*
€ 97,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Block Transformatoren
ACT 100
ab € 83,43*
Ähnlich
Block Transformatoren
ACT 25
ab € 34,51*
Ähnlich
Block Transformatoren
EL 100/15
ab € 26,56*
Ähnlich
Block Transformatoren
ACT63
ab € 67,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.