Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block STE 100/4/23 Steuertransformator, Trenntransformator, Sicherheitstransformator 1 x 380 V/AC, 400 V/AC, 420 V/AC 1 x 230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Block
Block
Artikel-Nr.:
     1039H-940910131709
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     STE 100/4/23
EAN/GTIN:
     4016138685916
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Block STE 100/4/23 Steuertransformator, Trenntransformator, Sicherheitstransformator 1 x 380 V/AC, 400 V/AC, 420 V/AC 1 x 230

1 x 380 V/AC, 400 V/AC, 420 V/AC
1 x 230 V/AC
100 VA

Einschaltstromarmer Steuer-, Sicherheits-, bzw. Trenntransformator mit CAGE-CLAMP Anschluss-Klemmen.

Sehr gutes Einschaltverhalten durch verringerte Einschaltströme
Hohe Leistungsdichte durch ein kompaktes Konstruktionskonzept
Primärseitig Anzapfungen zur Spannungsanpassung

Kategorie: Steuertransformator + Trenntransformator + Sicherheitstransformator
Ausgangsspannung: 230 V/AC
Anzahl Ausgänge: 1 x
Anzahl Eingänge: 1 x
Normen: UL 5085, CSA 22.2 (E103521)
Eingangsspannung: 380 + 400 + 420 V/AC
Anschluss: Federklemme
Frequenz: 50 až 60 Hz
Breite: 84 mm
Höhe: 96 mm
Gewicht: 2 kg
Bauart: offen
Typ: STE 100/4/23
Isolierstoffklasse: VDE=B, UL=class 130
Wirkungsgrad: 87 %
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung): 1 x 380 V/AC, 400 V/AC, 420 V/AC
Max. Umgebungstemperatur: +40 °C
Inhalt: 1 St.
Prüfzeichen: cULus recognized
Schutzklasse: I
Länge (Tiefe): 85 mm
Montageart: Fußwinkel + Hutschiene
Leistung (Details): 100 VA
Besonderheiten: /- 5% Klemme für Eingangsspannung
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung): 1 x 230 V/AC
Produkt-Art: Steuertransformator
Hersteller-Nr.: STE100/4/23
EAN: 4016138685916
Einbautiefe: 38,1 cm

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,46*
€ 41,60*
€ 5,95*
ab € 30,23*
€ 41,61*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 41,62*
€ 56,17*
Lager 1039
9
€ 6,99*
ab € 82,48*
€ 104,85*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,85*
€ 124,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,83*
€ 123,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,07*
€ 115,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,63*
€ 110,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,30*
€ 107,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 82,48*
€ 98,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABL Electronics
0466-30
ab € 49,53*
Ähnlich
Block Transformatoren
STE 1000/4/23
ab € 128,86*
Ähnlich
Block Transformatoren
STE 1600/4/23
ab € 201,84*
Ähnlich
Block Transformatoren
STE 250/23/24
ab € 47,14*
Ähnlich
Block Transformatoren
STEU 160/24
ab € 46,53*
Ähnlich
Block Transformatoren
STEU 500/24
ab € 82,55*
Ähnlich
Block Transformatoren
STEU 630/24
ab € 104,01*
Ähnlich
Block Transformatoren
STE500/23/24
ab € 81,74*
Ähnlich
Block Transformatoren
STE250/4/23
ab € 49,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.