Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block VB 0,35/2/6 Printtransformator 1 x 230V 2 x 6 V/AC 0.35 VA 58mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Block
Block
Artikel-Nr.:
     1039H-940910131308
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     VB 0,35/2/6
EAN/GTIN:
     4016138536430
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Sicherheitstrafo
Block VB 0,35/2/6 Printtransformator 1 x 230V 2 x 6 V/AC 0.35 VA 58mA

1 x 230 V
2 x 6 V/AC
58 mA
0.35 VA

Kategorie: Printtransformator
Ausgangsspannung: 6 V/AC
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung): 2 x 6 V/AC
Ausgangsstrom: 58 mA
Anzahl Eingänge: 1 x
Anzahl Ausgänge: 2 x
Eingangsspannung: 230 V
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung): 1 x 230 V
Frequenz: 50 - 60 Hz
Typ: VB 0,35/2/6
Anschluss: Löten
Leistung (Details): 0.35 VA
Prüfspannung: 5000 V
Gewicht: 0.02 kg
Inhalt: 1 St.
Isolierstoffklasse: VDE=B, UL=105
Wirkungsgrad: 30 %
Länge (Tiefe): 22 mm
Höhe: 15 mm
Breite: 22.7 mm
Prüfzeichen: C-UL-US, ENEC 10 (VDE)
Produkt-Art: Printtransformator
Max. Umgebungstemperatur: +70 °C
Hersteller-Nr.: VB0,35/2/6
EAN: 4016138536430
1,6 A bei PRI 115 V / SEC 220, 230, 240 V
3,2 A bei PRI 115 V / SEC 115 V
3,2 A bei PRI 220, 230, 240 V / SEC 115, 220, 230, 240 V

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,29*
€ 8,30*
1 Tag
30
€ 5,95*
ab € 5,19*
€ 8,31*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 7,05*
€ 10,84*
€ 8,95*
ab € 11,05*
€ 17,45*
Lager 1039
7
€ 6,99*
ab € 16,22*
€ 23,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF224KA
ab € 0,176*
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.