Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block VC 16/1/18 Printtransformator 1 x 230V 1 x 18 V/AC 16 VA 888mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Block
Block
Artikel-Nr.:
     1039H-940910131152
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     VC 16/1/18
EAN/GTIN:
     4016138537765
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Block VC 16/1/18 Printtransformator 1 x 230V 1 x 18 V/AC 16 VA 888mA

1 x 230 V
1 x 18 V/AC
888 mA
16 VA

Kategorie: Printtransformator
Ausgangsspannung: 18 V/AC
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung): 1 x 18 V/AC
Ausgangsstrom: 888 mA
Anzahl Eingänge: 1 x
Anzahl Ausgänge: 1 x
Eingangsspannung: 230 V
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung): 1 x 230 V
Frequenz: 50 až 60 Hz
Typ: VC 16/1/18
Max. Umgebungstemperatur: +40 °C
Isolierstoffklasse: VDE=B, UL=105
Anschluss: Löten
Leistung (Details): 16 VA
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Printtransformator
Gewicht: 0.42 kg
Prüfspannung: 5000 V
Wirkungsgrad: 76 %
Prüfzeichen: C-UL-US, ENEC 10 (VDE)
Hersteller-Nr.: VC16/1/18
EAN: 4016138537765
Litzen ca. 50 mm

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,72*
€ 19,33*
1 Tag
31
Frei Haus
ab € 12,83*
€ 19,35*
1 Tag
27
€ 14,99*
ab € 16,13*
€ 28,34*
€ 8,95*
ab € 17,56*
€ 30,46*
Lager 1039
31
€ 6,99*
ab € 28,33*
€ 38,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF224KA
ab € 0,176*
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,42*
Zubehör
Schurter
3101.0040
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.