Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack SKS Hirschmann PKI 10A Polklemme Rot 35A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910119899
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     930103101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
laborbuchse ø 4 mm rot
3er Pack SKS Hirschmann PKI 10A Polklemme Rot 35A

4 mm

PKI 10 A
Mit Krallenrand und fest verbundenem, unverlierbarem Isolierkopf. Der Gewindebolzen mit Ø 4 mm besteht aus vernickeltem Messing und verfügt über ein Querloch mit Ø 2 mm zum einfachen Anklemmen von abisolierten Leitungen. Zum isolierten, verdrehsicheren Einbau in Gerätechassis und Schalttafeln bis 2 mm Wandstärke.

Nennstrom: 35 A
Herst.-Teilenr.: 930103101
Typ: PKI 10 A
Nennspannung: 60 V
Produkt-Art: Polklemme
Länge (Tiefe): 42 mm
Isolierungsart: Vollisoliert
Material (Details): Gewindebolzen: Messing vernickelt
Kategorie: Polklemme
Inhalt: 1 St.
Durchgangs-Widerstand: 2 m?
Wandstärke (Details): max. 2 mm
Stift-Ø: 4 mm
Anschluss: Schrauben
Anschluss: Schrauben
Farbe: rot
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 14 mm
Herstellerfarbe: Rot
Hersteller-Nr.: 930103101
EAN: - - - - - - - - -
Wandstärke: max 2 mm

Weitere Suchbegriffe: bananenbuchse rot, bananenbuchse ø4mm, SKS Hirschmann, 930103101, PKI 10 A, 738-351
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
189
€ 14,99*
ab € 12,26*
€ 21,16*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 19,44*
€ 27,79*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,79*
€ 33,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,36*
€ 32,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,02*
€ 29,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,62*
€ 29,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,78*
€ 28,30
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,44*
€ 23,13
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 6,48* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
934063101
ab € 3,62*
Zubehör
Hirschmann
934100101
ab € 2,12*
Zubehör
Hirschmann
934100701
ab € 2,87*
Zubehör
Hirschmann
934087101
ab € 4,86*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972518101
ab € 7,65*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930435101
ab € 7,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.