Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann MLS WS 50/2,5 Drahtverbinder Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirschmann MLS WS 50/2,5 Drahtverbinder Rot
Hirschmann MLS WS 50/2,5 Drahtverbinder Rot
Hirschmann MLS WS 50/2,5 Drahtverbinder Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29817358
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     934087101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborkabel
Messkabel
Messleitung
messkabel 0,5m rot
Berührungssichere Messleitung nach IEC 61010, beidseitig Sicherheitsstecker mit 4 mm Durchmesser sowie 4 mm Buchse für Turmsteckbauweise. Kontaktfeder Kupfer-Beryllium vernickelt. Hochfl exible, doppelt isolierte Litzenleitung, Griffhülse und Leitung trittfest. Eingearbeiteter Farbindikator zur Erkennung von Schäden an der Isolation.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
PVC, Polyamid
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Spannung
1000 V
Stromstärke
32 A
Impedanz
0.008 Ohm
Weitere Suchbegriffe: laborkabel hirschmann, laborkabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
972306101
ab € 4,09*
Zubehör
Pomona
1508/POM
ab € 21,06*
Zubehör
Pomona
4408/POM
ab € 14,48*
Zubehör
RS Pro
6684597
ab € 13,68*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972307101
ab € 6,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.