Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack SKS Hirschmann LAS 30 Lamellenstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 4mm Rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910121170
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     972518101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Prüfkontakt
Testsonde
3er Pack SKS Hirschmann LAS 30 Lamellenstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 4mm Rot

4 mm

Nennstrom: 32 A
Herst.-Teilenr.: 972518101
Typ: LAS 30
Anschluss: Löten
Kabel-Durchmesser (Details): max. 4.2 mm
Temperaturbereich: -25 - +70 °C
Querschnitt flexibel (max.): 2.5 mm²
Isolationsmaterial: PVC
Kontaktmaterial: Messing vernickelt
Bauform: Stecker, gerade
Kategorie: Lamellenstecker
Anschluss: Löten
Isolierungsart: Teilisoliert
Nennspannung: 60 V/DC
Herstellerfarbe: Rot
Betriebsstrom: max. 32 A
Farbe: rot
Inhalt: 1 St.
Stift-Ø: 4 mm
Produkt-Art: Lamellenstecker
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 4 mm
Material (Details): Messing vernickelt
Hersteller-Nr.: 972518101
EAN: - - - - - - - - -
Bezugsspg. DIN VDE 0110: Ausführung 2+PE 250/AC/ 300 V/DC, Ausführung 3+PE 380/AC/ 450 V/DC. Die Luft- und Kriechstrecken entsprechen DIN VDE 0110 und sind auch bei den neuen Bezugsspg. nach IEC (400 V/AC) ausreichend dimensioniert.

Weitere Suchbegriffe: Turmstecker, federkontaktstift sks hirschmann, turmstecker 32a, SKS Hirschmann, 972518101, LAS 30, 884-9061, Federkorbstecker, Federkorb stecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
208
€ 14,99*
ab € 7,72*
€ 13,05*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 10,24*
€ 16,10*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,10*
€ 19,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,99*
€ 19,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,60*
€ 17,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,02*
€ 16,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,22*
€ 15,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,24*
€ 12,19
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 3,41334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930166101
ab € 4,57*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930176101.
ab € 4,45*
Zubehör
Stäubli
60.7033-22 25M
ab € 54,74*
Zubehör
Stäubli
60.7033-22 RED 5M
ab € 14,65*
Zubehör
Stäubli
60.7200-22
ab € 9,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.