Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack SKS Hirschmann VSB 20 Bananenstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 4mm Rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910118952
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     930435101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
bananenstecker 4mm 60v 30a
bananenstecker 4mm
3er Pack SKS Hirschmann VSB 20 Bananenstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 4mm Rot

4 mm

Vollkontaktstecker mit Leitungseinführung längs oder quer in Turmsteckbauweise.

Nennstrom: 30 A
Typ: VSB 20
Herst.-Teilenr.: 930435101
Herstellerfarbe: Rot
Produkt-Art: Bananenstecker
Temperaturbereich: -25 - +70 °C
Anschluss: Schrauben
Kontaktmaterial: Messing vernickelt
Isolationsmaterial: PP
Querschnitt: max. 2.5 mm²
Farbe: rot
Kategorie: Bananenstecker
Bauform: Stecker, gerade
Anschluss: Schrauben
Stift-Ø: 4 mm
Nennspannung: 60 V/DC
Querschnitt flexibel (max.): 2.5 mm²
Isolierungsart: Teilisoliert
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 930435101
EAN: - - - - - - - - -
Einbaubohrungs-Ø: 5.2 mm

Weitere Suchbegriffe: bananenstecker, SKS Hirschmann, 930435101, VSB 20, 156-0064, laborsteckverbinder, laborstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
210
€ 14,99*
ab € 7,97*
€ 13,47*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 11,20*
€ 14,83*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,83*
€ 17,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,75*
€ 16,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,21*
€ 15,72
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,45*
€ 13,63
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,20*
€ 13,33
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 3,73334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930166101
ab € 4,57*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930176101.
ab € 4,45*
Zubehör
Stäubli
60.7033-22 RED 5M
ab € 14,65*
Zubehör
Stäubli
60.7200-22
ab € 9,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.