Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Lumberg 2532 01 Knickschutztülle - RJ45 2532 01 Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910119365
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     2532 01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
10er Pack Lumberg 2532 01 Knickschutztülle - RJ45 2532 01 Schwarz

Knickschutztülle für Modular-Stecker (RJ45), mit Schutz für Verriegelungslasche.

Typ: 2532 01
Ausführung: Knickschutztülle
Herstellerfarbe: Schwarz
Stecker-Norm: RJ45
Farbe: schwarz
Inhalt: 1 St.
Material (Details): PVC, V0 nach UL 94
Anschluss: -
Hersteller-Nr.: 253201
EAN: - - - - - - - - -
Pinabstand 180°

Weitere Suchbegriffe: rj45 knickschutztülle schwarz, knickschutz (netzwerktechnik), knickschutztülle rj45, Lumberg, 2532 01, Patchstecker, Patchsteckverbinder, netzwerksteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,33*
€ 0,56*
1 Tag
662
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,58*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,27*
€ 13,31*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,31*
€ 15,84
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,80*
€ 12,85
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,31*
€ 12,27
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 9,71*
€ 11,55
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 9,50*
€ 11,31
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 9,27*
€ 11,03
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,927* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.