Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0406074 0406074 UHF-Steckverbinder Stecker, gerade 50? 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BKL
BKL
Artikel-Nr.:
     1039H-940910117637
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0406074
EAN/GTIN:
     4011376709226
Suchbegriffe:
Crimpstecker
UHF Steckverbinder
crimpstecker
BKL Electronic 0406074 0406074 UHF-Steckverbinder Stecker, gerade 50? 1St.

Kabelgruppe: Aircell 5
Kategorie: UHF-Steckverbinder
Bauform: Stecker, gerade
Kabel-Ø: 5 mm
Isolationsmaterial: PTFE
Herst.-Teilenr.: 0406074
Typ: 0406074
Inhalt: 1 St.
Impedanz: 50 ?
Produkt-Art: UHF-Steckverbinder
Material (Details): Messing, vernickelt
Anschluss: Crimpen
Hersteller-Nr.: 0406074
EAN: 4011376709226
Gehäusematerial: Polyamid
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Kontaktoberfläche: 6µ Gold.

Weitere Suchbegriffe: BKL Electronic, 0406074, 4011376709226
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
67
1
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 7,05*
1
€ 4,00*
ab € 4,22*
€ 7,21*
Lager 1039
67
2
€ 6,99*
ab € 10,77*
€ 15,39*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 30,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 38,89*
Sonstiges
Toolcraft
821033
ab € 62,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.