Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0406074 0406074 UHF-Steckverbinder Stecker, gerade 50 Ω 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-741790-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0406074
EAN/GTIN:
     4011376709226
Suchbegriffe:
Crimpstecker
UHF Steckverbinder
crimpstecker
BKL Electronic 0406074 0406074 UHF-Steckverbinder Stecker, gerade 50 Ω 1 St.

UHF-Steckverbinder

Die Stecker-Buchse-Bezeichnung ist nach der Form des Innenleiters definiert.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Impedanz (Integer): 50 Ω · Isolationsmaterial (Details): PTFE · Kabel-Durchmesser: 5 mm · Kabelgruppe: Aircell 5 · Material (Details): Messing, vernickelt · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
BKL Electronic
Impedanz (Integer):
50 Ω
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Herst.-Teilenr.:
0406074
Typ (Hersteller-Typ):
0406074
Material (Details):
Messing|ツ| vernickelt
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Kabel-Durchmesser:
5 mm
Isolationsmaterial (Details):
PTFE
RoHS-konform:
Ja
Kabelgruppe:
Aircell 5
Produkt-Art:
UHF-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4011376709226, BKL Electronic, 0406074, Hochfrequenzstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,17*
€ 7,03*
Lager 102
87
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 7,04*
7 Tage
87
€ 6,99*
ab € 7,53*
€ 10,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 37,91*
Sonstiges
Toolcraft
821033
ab € 56,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.