Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Bulgin 12023/2/SP Rundstecker Kabeldurchführung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910117150
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     12023/2/SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
10er Pack Bulgin 12023/2/SP Rundstecker Kabeldurchführung

Kategorie: Rundstecker Kabeldurchführung
Herstellerfarbe: Gelb
Inhalt: 1 St.
Kabel-Ø (max.): 9 mm
Kabel-Ø (min.): 7 mm
Kabel-Durchmesser (Details): 7 mm
Stecker: BNC
Passend für: ESKA Bulgin Serie Standard Buccaneer
Farbe: gelb
Produkt-Art: Rundstecker Kabeldurchführung
Kabel-Ø-Bereich: 7 - 9 mm
Anschlusswinkel: 180 °
Hersteller-Nr.: 12023/2/SP
EAN: - - - - - - - - -
Passend für: Gehäusegröße 2 Gerätedose

Weitere Suchbegriffe: Kabeldurchführung, rundsteckverbinder buccaneer, Bulgin, 12023/2/SP
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,47*
€ 0,83*
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,33*
€ 0,85*
1 Tag
330
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,5147*
€ 0,9419*
1 Tag
280
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 0,96*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,42*
€ 19,36*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,36*
€ 23,04
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 15,10*
€ 17,97
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 14,58*
€ 17,35
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 13,67*
€ 16,27
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 13,49*
€ 16,05
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 13,42*
€ 15,97
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,342* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bulgin
PX0735/S
ab € 9,19*
Sonstiges
Bulgin
PX0736/P
ab € 8,75*
Sonstiges
Bulgin
PX0736/S
ab € 10,98*
Sonstiges
Bulgin
PX0737/P
ab € 13,34*
Sonstiges
Bulgin
PX0737/S
ab € 12,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.