Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25er Pack BEL Stewart Connectors 450-015 Knickschutztülle mit Rasthebelschutz 450-015 Blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910115893
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     450-015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
25er Pack BEL Stewart Connectors 450-015 Knickschutztülle mit Rasthebelschutz 450-015 Blau

Typ: 450-015
Farbe: blau
Kabel-Durchmesser (Details): 6 mm
Inhalt: 1 St.
Herstellerfarbe: Blau
Hersteller-Nr.: 450-015
EAN: - - - - - - - - -
Befestigungsloch-Ø 3,5 mm

Weitere Suchbegriffe: knickschutztülle rj45, knickschutz (netzwerktechnik), knickschutztülle blau, BEL Stewart Connectors, 450-015
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,26*
€ 0,49*
2 Tage
90
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,51*
3 Tage
nicht lagernd
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,51*
Lager 1039
90
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,30*
€ 24,17*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,17*
€ 28,76
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 19,54*
€ 23,25
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 18,91*
€ 22,50
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 17,57*
€ 20,91
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 17,37*
€ 20,67
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 17,30*
€ 20,59
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,692* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.