Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 02579 Maschinengewindebohrer metrisch fein Mf32 1.5mm Rechtsschneidend DIN 374 HSS-E Form C 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exact
Exact
Artikel-Nr.:
     1039H-940910113201
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     C95007
EAN/GTIN:
     4026558025797
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Exact 02579 Maschinengewindebohrer metrisch fein Mf32 1.5mm Rechtsschneidend DIN 374 HSS-E Form C 1St.

HSS-E-Hochleistungs-Maschinengewindebohrer nach DIN 374 Form C fürDurchgangslöcher.

Einsatz in gut spanbare Materialien bis 750 N/mm² · Spezielle Maße für ISO-Kabelverschraubungen.

Kategorie: Maschinengewindebohrer
Gewindeart: metrisch fein
DIN-Norm: DIN 374
Gewinde-Maß: Mf32
Steigung: 1.5 mm
Anschnittform: Form C
Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend
Gewinde-Länge: 28 mm
Material: HSS-E
Schaftvierkant: 18 mm
Gewindetyp: M32 x 1,5
Länge (Tiefe): 150 mm
Produkt-Art: Maschinengewindebohrer
Hersteller-Nr.: 02579
EAN: 4026558025797
Armatur: DIN
Schlauchdurchmesser: 6/12 mm

Weitere Suchbegriffe: feingewindebohrer m32x1,5, fein gewindebohrer, feingewindebohrer m32, 4026558025797, Exact, 02579, Mutterbohrer, Schraubbohrer, Gewindeschneidwerkzeuge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 62,28*
€ 82,57*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 63,46*
€ 82,58*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 118,96*
€ 146,33*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,33*
€ 174,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,01*
€ 173,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,99*
€ 165,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,46*
€ 157,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,96*
€ 141,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.