Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Feingewindebohrer

  feingewindebohrer m32x1,5  (35 gefilterte Angebote unter 30.930.390 Artikeln)

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Feingewindebohrer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Maschinengewindebohrer DIN 374B M32x1,5mm HSS-Co 6H PROMAT (14 Angebote) 
Maschinengewindebohrer DIN 374B M32x1,5mm HSS-Co 6H PROMAT HSS-Co · Form B · geradegenutet · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Feingewinde MF · DIN 13 · Toleranzfeld 6H · mit Schälanschnitt ...
PROMAT
4000867287
€ 67,17*
pro Stück
 
 Stück
Exact 05975 Gewindewerkzeug Gewindebohrer (15 Angebote) 
Kurze Ausführung mit Sechskant-Antrieb für Einhandarbeit auch an schlecht zugänglichen Stellen. Führungszapfen für Gewindekernlöcher für einwandfreie, fluchtende Gewinde. Antrieb mit Nuss und Knarre.
Exact
05975
€ 48,72*
pro Stück
 
 Stück
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer P21360-M32X1.5 (3 Angebote) 
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer � Prototex� X�pert P � Sch�lanschnitt � ?3xD � MF/6H � DIN 374 � geeignet f�r Durchgangsbohrung � MF 32x1.5 � P=1,5mm
WALTER
6149360
€ 203,51*
pro Stück
 
 Stück
Einschnittgewindebohrer- Satz M12 bis M32 x1,5 mitStufenbohrer 7-32,5mm FORMAT (7 Angebote) 
Elektro-Sortiment Informationen zu Artikeln für Kabelverschraubungen Die Gewinde sind metrische ISO-Feingewinde, jeweils mit einer Steigung von 1,5 bei allen Maßen. Bei Verteilerschränken mit Wands...
Format
4317784504508
€ 173,45*
pro Stück
 
 Stück
Exact 00601 Handgewindebohrer-Set 2teilig metrisch fein Mf32 1.5 mm Rechtsschneidend DIN 2181 HSS 1 Set (3 Angebote) 
Exact 00601 Handgewindebohrer-Set 2teilig metrisch fein Mf32 1.5 mm Rechtsschneidend DIN 2181 HSS 1 Set 2tlg. HSS metrisch-fein Hand-Gewindebohrer Set DIN 2181 Ausstattung: Geschliffen und profilge...
Exact
00601
€ 97,88*
pro Satz
 
 Satz
Einschnittgewindebohrer, Mf, DIN 2181, HSS-G, M 32 x 1.5 (4 Angebote) 
Metrisches ISO-Feingewinde DIN 13 Anwendung: für allgemeinen Einsatz - gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm² - unlegierte und niedriglegierte Stähle - für Durchgangslöcher - für den Hand- und Ma...
Völkel
66536
€ 52,59*
pro Stück
 
 Stück
4214317151, H.Gewindeb. D2181 HSS M32,0x1,50 Stz. FORUM (4 Angebote) 
4214317151, Handgewindebohrer-Satz für metrisches Feingewinde, 2-teilig , MF , HSS , Typ N , DIN 2181 , ISO 2 6H , Durchgangsloch und Sackloch Lieferung: 2-teiliger Satz, bestehend aus Vor- und Fer...
Forum
4317784817370
€ 69,93*
pro Stück
 
 Stück
Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS M32x1,50 FORMAT (7 Angebote) 
Hand-Gewindebohrer-Satz Ausführung: 2-teiliger Satz, bestehend aus Vorschneider mit Anschnitt Form A (6–8 Gänge) und Fertigschneider mit Anschnitt Form C (2–3 Gänge). Anwendung: Für metrische Feing...
Format
4317784254755
€ 59,83*
pro Stück
 
 Stück
Handgewindebohrer MF DIN 2181 HSS, geschliffen MF 32 (2 Angebote) 
Satz: 2-teilig metrisch fein DIN ISO 13 - Für Durchgangsgewinde und Sacklochgewinde, in unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. Das Gewinde wird in...
Ruko
235320
€ 53,86*
pro Stück
 
 Stück
Handgewindebohrer MF DIN 2181 HSS FS, geschliffen MF 32 (3 Angebote) 
Fertigschneider MF 32 metrisch fein DIN ISO 13 - Für Durchgangsgewinde und Sacklochgewinde, in unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. Das Gewinde ...
Ruko
235320-2
€ 29,80*
pro Stück
 
 Stück
Handgewindebohrersatz HSS-G DIN 2181 Mf 32x1,5 mm, Set 3 Gewindebohrer Vorschneider Mittelschneider und Fertigschneider für Metrisch fein, geschliffen (7 Angebote) 
Handgewindebohrersatz HSS-G DIN 2181 Mf 32x1,5 mm Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Feingewinde nach DIN 13 Leichtes, freies Schneiden Hohe Schnittleistung Das Gewinde wird in zwei Arbeits...
PROJAHN Präzisionswerkzeuge
9353215
€ 141,06*
pro Stück
 
 Stück
MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet E268M32X1.5 (8 Angebote) 
Gerade genuteter Gewindebohrer, Anschnittform C mit 2-3xP Gewindeanschnitt, ISO-Metrisches Feingewinde M32 mit 1.50 mm Steigung und 6H Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 374 Standard mit 22.0mm S...
Dormer Pramet
E268M32X1.5
€ 144,81*
pro Stück
 
 Stück
Handgewindebohrer MF DIN 2181 HSS VS, geschliffen MF 32 (3 Angebote) 
Vorschneider MF 32 metrisch fein DIN ISO 13 - Für Durchgangsgewinde und Sacklochgewinde, in unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. Das Gewinde wir...
Ruko
235320-1
€ 29,77*
pro Stück
 
 Stück
Handgewindebohrer 2 tlg. Satz, DIN 2181, HSS-G, Mf 32 x 1.5 (3 Angebote) 
Metrisches ISO-Feingewinde DIN 13 Anwendung: für allgemeinen Einsatz - gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm² - unlegierte und niedriglegierte Stähle - für Durchgangs- und Sacklöcher - für den Ha...
Völkel
26536
€ 90,14*
pro Stück
 
 Stück
RUKO 235320 Gewindebohrersatz 2tlg, MF32 x 1,5 mm (1 Angebot) 
Satz: 2-teilig metrisch fein DIN ISO 13 - F?r Durchgangsgewinde und Sacklochgewinde, in unlegierte und niedriglegierte St?hle bis 800 N/mm? Festigkeit, Tempergu? und NE-Metalle. Das Gewinde wird in...
Ruko
235320
€ 71,94*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.