Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 02579 Maschinengewindebohrer metrisch fein Mf32 1.5 mm Rechtsschneidend DIN 374 HSS-E Form C 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-812990-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     02579
EAN/GTIN:
     4026558025797
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Exact 02579 Maschinengewindebohrer metrisch fein Mf32 1.5 mm Rechtsschneidend DIN 374 HSS-E Form C 1 St.

HSS-E metrisch-fein Maschinen Gewindebohrer nach DIN 374 Form B

HSS-E-Hochleistungs-Maschinengewindebohrer nach DIN 374 Form C für Durchgangslöcher.

Ausstattung:
Einsatz in gut spanbare Materialien bis 750 N/mm² · Spezielle Maße für ISO-Kabelverschraubungen.

Technische Daten:
Anschnittform: Form C · DIN-Norm: DIN 374 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewinde-Länge: 28 mm · Gewinde-Maß: Mf32 · Gewindeart: metrisch fein · Material (Bohrer): HSS-E · Produktabmessung, Länge: 150 mm · Schaftvierkant: 18 mm · Steigung: 1.5 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
150 mm
Marke:
Exact
Anschnittform:
Form C
Material (Bohrer):
HSS-E
Drehrichtung Gewinde:
Rechtsschneidend
Gewinde-Maß:
Mf32
Gewindeart:
metrisch fein
Steigung:
1.5 mm
Schaftvierkant:
18 mm
Gewinde-Länge:
28 mm
Gewindetyp:
M32 x 1|ツ|5
DIN-Norm:
DIN 374
Produkt-Art:
Maschinengewindebohrer
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: feingewindebohrer m32x1,5, fein gewindebohrer, feingewindebohrer m32, 4026558025797, Exact, 02579, Mutterbohrer, Schraubbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 62,75*
€ 82,41*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 63,69*
€ 82,42*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 116,54*
€ 144,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,42*
€ 98,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,89*
€ 95,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,14*
€ 91,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,43*
€ 88,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,04*
€ 88,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,69*
€ 75,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.