Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

815028 Bit-Set 27teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips, T-Profil, Außen-Sechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
815028
815028
Artikel-Nr.:
     1039H-940910112837
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     C93756
EAN/GTIN:
     4014991128274
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Schlitz-Bit-Satz
815028 Bit-Set 27teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips, T-Profil, Außen-Sechskant

Mit Präzisions-Werkzeugeinsätzen für kleine Muttern und Schrauben, mit Halter für die Einsätze und einem Verlängerungsschaft für schwer zugängliche Stellen.

Kategorie: Bit-Set
Abtrieb: Schlitz + Kreuzschlitz Phillips + T-Profil + Außen-Sechskant
Antrieb: 5/32" (4 mm)
Material: Nickel-Chrom-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft: verchromt
Produkt-Art: Bit-Set
Länge (Tiefe): 45 mm
Hersteller-Nr.: 815028
EAN: 4014991128274
Spitze Ø 1,75 mm
Schaft Ø 3,6 mm

Lieferumfang: Halter · Verlängerungsschaft · Einsätze: Schlitz 2/3/4 mm, Kreuzschlitz PH 00/PH 0/PH 1/PH 2, T-Profil T5/T6/T7/T8/T9/T10/T15 · Maulschlüssel SW 4,0/4,5/5,0/5,5/6,0 mm · Steckschlüssel SW 2,5/3,0/3,5/4,0/4,5/5,0 mm.

Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit-Satz, bit satz, 815028, Bit-Box, Schrauberbit-Satz, Schrauberbit-Set, Werkzeug-Bits
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 17,93*
€ 26,73*
2 Tage
41
pro Packung
Frei Haus
ab € 18,41*
€ 26,74*
Lager 1039
41
pro Stück
€ 6,99*
ab € 35,90*
€ 47,39*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Donau Elektronik
MBS60
ab € 3,26*
Sonstiges
Donau Elektronik
MBS61
ab € 3,61*
Sonstiges
Donau Elektronik
MBS63
ab € 3,62*
Sonstiges
Donau Elektronik
MBS67
ab € 4,08*
Sonstiges
Toolcraft
1613599
ab € 14,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.