Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

815028 Bit-Set 27teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips, T-Profil, Außen-Sechskant


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-815028-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     815028
EAN/GTIN:
     4014991128274
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Schlitz-Bit-Satz
815028 Bit-Set 27teilig Schlitz,Kreuzschlitz Phillips,T-Profil,Außen-Sechskant

Bit-Set für Präzisionsarbeiten 27tlg.

Mit Präzisions-Werkzeugeinsätzen für kleine Muttern und Schrauben, mit Halter für die Einsätze und einem Verlängerungsschaft für schwer zugängliche Stellen.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Phillips,T-Profil,Außen-Sechskant · Antrieb: 5/32" (4 mm) · Material: Nickel-Chrom-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 27teilig · Produktabmessung, Länge: 45 mm

Lieferumfang:
Halter · Verlängerungsschaft · Einsätze: Schlitz 2/3/4 mm, Kreuzschlitz PH 00/PH 0/PH 1/PH 2, T-Profil T5/T6/T7/T8/T9/T10/T15 · Maulschlüssel SW 4,0/4,5/5,0/5,5/6,0 mm · Steckschlüssel SW 2,5/3,0/3,5/4,0/4,5/5,0 mm.

Hinweis:
SW = Schlüsselweite = für Muttern der Größen: SW 2,5 = M1,0 / SW 3,0 = M1,2 / SW 3,5 = M1,8 / SW 4,0 = M2,0 / SW 4,5 = M2,3 / SW 5,0 = M2,5 / SW 5,5 = M3,0 / SW 6,0 = M3,5.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Produktabmessung, Länge:
45 mm
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
27teilig
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Phillips | T-Profil | Außen-Sechskant
Antrieb:
5/32" (4 mm)
Material:
Nickel-Chrom-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
verchromt
Produkt-Art:
Bit-Set
Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit-Satz, bit satz, 815028, Bit-Box, Schrauberbit-Satz, Schrauberbit-Set
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 17,87*
€ 27,19*
Lager 102
41
pro Packung
Frei Haus
ab € 18,49*
€ 27,20*
6 Tage
41
pro Stück
€ 6,99*
ab € 35,80*
€ 47,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,20*
€ 32,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,48*
€ 31,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,56*
€ 29,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,27*
€ 27,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,44*
€ 26,70
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,22*
€ 26,44
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,86*
€ 26,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,49*
€ 22,00
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 18,49* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Donau Elektronik
MBS60
ab € 3,26*
Sonstiges
Donau Elektronik
MBS61
ab € 3,61*
Sonstiges
Donau Elektronik
MBS63
ab € 3,59*
Sonstiges
Donau Elektronik
MBS67
ab € 4,06*
Sonstiges
Toolcraft
1613599
ab € 14,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.