Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Link2Home 0088277012 Türklingel-Set Reichweite max. (im Freifeld) 25m Alexa, Google Home


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Link2Home
Link2Home
Artikel-Nr.:
     1039H-940910110607
Hersteller:
     Link2Home
Herst.-Nr.:
     88277012
EAN/GTIN:
     4006341715920
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Link2Home 0088277012 Türklingel-Set Reichweite max. (im Freifeld) 25m Alexa, Google Home

Intelligente und flexible Haus-/Türkommunikation
Klingelknopf mit LED-Beleuchtung
Echtzeit-Benachrichtigungen über Ihr Mobilgerät

JEDERZEIT INFORMIERT...
Der Link2Home WiFi-Funkgong verfügt über einen formschönen und ansprechenden Klingeltaster mit LED-Hintergrundbeleuchtung. Der UV- und witterungsbeständige Klingeltaster eignet sich hervorragend für den Einsatz im Außenbereich. Der dazugehörige Funkgong wird über eine 230-V-Wandsteckdose mit Spannung versorgt, damit entfällt eine aufwendige Verdrahtung. Sobald eine Betätigung des Klingelknopfs stattfindet, erhalten Sie eine Echtzeit-Benachrichtigung auf Ihrem Mobilgerät. Dies bietet Ihnen die Möglichkeit, zu jeder Zeit und von überall Kenntnis davon zu erhalten, wenn jemand vor Ihrer Haustüre steht.

Intelligente und flexible Haus-/Türkommunikation - jederzeit und überall · WiFi direkt - kein Gateway nötig · Erhalten Sie Echtzeit-Benachrichtigungen übers Mobilgerät - überall und zu jeder Zeit ·· Es können bis zu 10 WiFi-Geräte einem WiFi-Router zugeordnet werden · Link2Home App für iOs kostenlos im Appstore und für Android im Play Store verfügbar.

Kategorie: Türklingel-Set
Energieeffizienzklasse: n.rel
Cloud-Anbindung: Alexa + Google Home
Funkstandard (Smart Home): Wi-Fi
Stromversorgung: batteriebetrieben + netzbetrieben
Datenübertragung (Smart Home): Funk
Frequenz: 2.4 GHz + 868 MHz
Max. Reichweite im Freifeld: 25 m
Frequenz: 868 MHz
Produkt-Art: Türklingel-Set
Datenaustausch: unidirektional
Basisstation: Nicht Erforderlich
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Anwendungsbereich: Sicherheit
Hersteller-Nr.: 0088277012
EAN: 4006341715920
Hersteller: Link2Home
Modell: 0088277012
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Lautstärke: 80 dB
Schutzart Funk-Gong: IP 20
Batterie Funk-Klingeltaster: 4 x 1,5 V AA (nicht enthalten)
Schutzart Taster: IP 44
Abm. Klingeltaster (H x B x T): ca. 73 x 134 x 24 mm
Abm. Gong (H x B x T): ca. 94 x 60 x 60 mm

Lieferumfang: Funk-Gong + Klingeltaster + Anleitung.

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,20*
€ 39,55*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 29,33*
€ 39,56*
€ 4,95*
ab € 32,92*
€ 44,00*
€ 3,50*
ab € 42,58*
€ 55,85*
Lager 1039
1
€ 6,99*
ab € 54,78*
€ 72,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,08*
€ 85,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,41*
€ 80,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REV Ritter
0088707012
ab € 12,11*
Ähnlich
REV Ritter
0088807112
ab € 29,49*
Ähnlich
Link2Home
0088S167090
ab € 94,69*
Ähnlich
Link2Home
0088617112
ab € 72,18*
Ähnlich
Link2Home
0088627112
ab € 112,07*
Ähnlich
REV Ritter
426014
ab € 46,44*
Ähnlich
REV Ritter
426013
ab € 48,40*
Ähnlich
k.A.
Link2Home
ab € 46,85*
Ähnlich
k.A.
Link2Home
ab € 36,47*
Ähnlich
Link2Home
0088237012
ab € 22,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.