Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartes Funk Türklingelset: Wifi Gong mit Klingeltaster, Steuerung per App


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartes Funk Türklingelset: Wifi Gong mit Klingeltaster, Steuerung per App
Smartes Funk Türklingelset: Wifi Gong mit Klingeltaster, Steuerung per App
Smartes Funk Türklingelset: Wifi Gong mit Klingeltaster, Steuerung per App
Smartes Funk Türklingelset: Wifi Gong mit Klingeltaster, Steuerung per App
Artikel-Nr.:
     1609-0088277012
Hersteller:
     Link2Home
Herst.-Nr.:
     0088277012
EAN/GTIN:
     4006341715920
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong

Smartes Funk Türklingelset: Wifi Gong mit Klingeltaster, Steuerung per App

Diese Link2Home Funktürklingel ist ein intelligentes Klingelset: Sobald jemand den Klingelknopf betätigt, erhalten Sie eine Echtzeit-Benachrichtigung (Push-Nachricht) auf Ihrem Mobilgerät. Dies bietet Ihnen die Möglichkeit, zu jeder Zeit und von überall Kenntnis davon zu erhalten, wenn jemand vor Ihrer Haustür steht.

Die Link2Home App ist komplett in deutscher Sprache, einfach und übersichtlich zu bedienen und für IOS (ab 9.0) und Android (ab 5.0) kostenlos erhältlich.

Das Funktürklingelset besteht aus einem Klingeltaster und einem Gong. Die 13,4 x 7,3 x 2,4 cm große Klingelplatte verfügt über ein Namensschild und eine LED Hintergrundbeleuchtung, welche mit einem Dämmerungssensor ausgestattet ist. Dank Schutzart IP44 ist die Außeneinheit UV- und witterungsbeständig. Die Stromversorgung erfolgt kabellos mit 4x 1,5 AA Batterien (NICHT enthalten), so dass Sie für die Montage nicht durch die Hauswand bohren müssen.

Der dazugehörige Wifi Funkgong wird über eine vorhandene 230V~ Wandsteckdose mit Spannung versorgt. Somit entfällt auch hier eine aufwändige Verdrahtung und Sie sind flexibel bei der Platzierung der Klingel. Der Gong hat eine Größe von 6 x 9,4 x 6 cm. Bei einer Lautstärke von bis zu 80 dB können Sie aus 8 Melodien wählen.

Bei Bedarf können Sie noch weitere Klingeltaster (max. 5) anmelden, z.B. für einen Nebeneingang, und über die App verwalten. Beim Installieren der Klingelanlage sollte eine Reichweite von max. 25 Metern (Freifeld) nicht überschritten werden.

Auch zu finden unter: Hausklingel, Türglocke,
Weitere Informationen:
Lautstärke:
80 dB
Reichweite:
25 Meter (Freifeld)
Melodien:
8
Schutzart:
IP 44
Material:
Kunststoff
Batterien:
4 x 1,5 V AA (nicht enthalten)
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Klingelknopf, Klingeltaster, Melodiegong, SmartHome Funkgong, SmartHome Funktürklingel, SmartHome Sprachsteuerung, Sprachsteuerung, smarthome funkgong, Klingeln, Türklingeln, Haustürklingeln, Funkklingeln, Funktürklingeln, beleuchteter, Türgong, Klingelanlage, Haustür, Gong, Tür, klingeln, drahtlose, 1, Familienhaus, wifi, Wlan, smarte, home, App, mit, über, für, Smartphone
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,20*
€ 39,55*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 29,33*
€ 39,56*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 32,92*
€ 44,00*
€ 3,50*
ab € 42,58*
€ 55,85*
5 Tage
3
€ 4,95*
ab € 44,92*
€ 59,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REV Ritter
0088707012
ab € 12,11*
Ähnlich
REV Ritter
0088807112
ab € 29,49*
Ähnlich
Link2Home
0088S167090
ab € 94,69*
Ähnlich
Link2Home
0088617112
ab € 72,18*
Ähnlich
Link2Home
0088627112
ab € 112,07*
Ähnlich
REV Ritter
426014
ab € 46,44*
Ähnlich
REV Ritter
426013
ab € 48,40*
Ähnlich
k.A.
Link2Home
ab € 46,85*
Ähnlich
k.A.
Link2Home
ab € 36,47*
Ähnlich
Link2Home
0088237012
ab € 22,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.