Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K. T4693 Steckschlüssel-Verlängerung Antrieb 1/2" (12.5 mm) Abtrieb 1/2" (12.5 mm) 250mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.K.
C.K.
Artikel-Nr.:
     1039H-940910107591
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4693
EAN/GTIN:
     5013969068184
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
C.K. T4693 Steckschlüssel-Verlängerung Antrieb 1/2" (12.5 mm) Abtrieb 1/2" (12.5 mm) 250mm 1St.

Hoch belastbare Chrom-Vanadiumstahl-Ausführung für überragende Festigkeit und Dauerhaftigkeit.

Kategorie: Steckschlüssel-Verlängerung
Antrieb: 1/2" (12.5 mm)
Abtrieb: 1/2" (12.5 mm)
Material: Chrom-Vanadium Stahl
Produkt-Art: Steckschlüssel-Verlängerung
Größe: 250 mm 10"
Länge (Tiefe): 250 mm
Hersteller-Nr.: T4693
EAN: 5013969068184
Norm: BS EN 61340 2

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 8,05*
€ 12,40*
€ 4,00*
ab € 8,95*
€ 13,22*
€ 5,90*
ab € 9,11*
€ 15,10*
€ 6,90*
ab € 11,88*
€ 15,87*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 23,29*
€ 31,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.