Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910106280 Herst.-Nr.: 4,00651E+12 EAN/GTIN: 4006508191871 |
| |
|
| | |
| Swirl Y05 AirSpace Staubsaugerbeutel 4St. Inhalt: 4 Staubbeutel, 1 Filter Passend für viele Marken Swirl® Y 05MicroPor® Plus Green Staubsaugerbeutel - Ihr passender Staubsaugerbeutel für Dirt Devil, Progress und Samsung Staubsauger - Ressourcenschonend: Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen & 65% Recyclingmaterial - MicroPor® Plus Anti-Allergen-Filter: Filtert Hausstaub und 99,9% des allergenen Feinstaubs in Form von Pollen, Schimmelsporen, Milbenkot und Bakterien - Praktischer Dirtlock® Staubverschluss: Saubere und bequeme Entsorgung des vollen Staubsaugerbeutels - Verlängerte Nutzungsdauer: Verstopfen des Beutels wird dank Volumenstaubspeicher verhindert - Optimale Ausnutzung des Staubraums Ihres Staubsaugers: Abgerundete Ecken der Swirl® Staubsaugerbeutel für längere Verwendungsdauer - Zu 100% in Deutschland gefertigt: Die Swirl® MicroPor® Plus Staubsaugerbeutel sind Made in Germany - Verpackung zu 100% aus Altpapier & vollständig recycelbar. - TÜV NORD Zertifikat für Feinstaub-, Allergen- und Keimfiltration sowie Staubaufnahmevermögen. Wie finde ich den richtigen Staubsaugerbeutel? 1) Unter können Sie unseren Typenfinder besuchen. 2) Die Marke und das Modell Ihres Staubsaugers wählen Sie nun als erstes aus. Beide Informationen sind auf dem Typenschild auf der Rückseite Ihres Staubsaugers zu finden. 3) Fertig! Der passende Swirl® Staubsaugerbeutel wird Ihnen nun angezeigt. AmazonBasic 15C, Bestron ABG 300, Bomann BS 9011 CB, Clatronic BS 1303, Clean Maxx Effizient Plus, comfee CBC 130SA, Dirt Devil M 7004, ETA 0500 Aero, Fakir White Vac - TS 110, Grundig VCC 4950 Bodyguard, Medion MD 17971, KHG BS-703MT, KHG BS-706MT, Kalorik TKG-VC 1012, Kalorik TG-VC 1014 ok. OVC 3111 A, ok. 3112 A, Poco VCB35B15C0B-70, Progress PC 2260, Progress PC 2461, Progress PC 3716, Samsung VC 07M25, Solac AB 2721 New Springtec AirSpace® Technologie MicroPor® Filtration Anti-Allergen Dirtlock Staubverschluss. Passend für AEG, Bestron, Bomann, Clatronic, De Sina, Dirt Devil Efbe (Schott), Europa Style EST, FAR, FIF, Hanseatic, Ide Line Kenwood, Lloyds, Melissa, Nilsfisk, Privileg, Progress Rotel, Samsung, Solac, Trisa, Volta, e-matic. Inhalt: 4 St. Kategorie: Staubsaugerbeutel Produkt-Art: Staubsaugerbeutel Hersteller-Nr.: 4006508191871 EAN: 4006508191871 Okulare: WF 10x (Ø 23mm) (Paar) DIN Objektive: 4x, 10x, 40x, 100x Öl Kondensor: Abbe N.A. 1.25. Lieferumfang: 4 x Staubsaugerbeutel 1 x Filter
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierstaubbeutel, Staubbeutel, Staubsauger-Beutel, Staubsaugerbeutel, Staubsaugerfilter, Staubsaugertüte, Vliesfilterbeutel, papierfiltertüten swirl, filterbeutel für staubsauger, 4006508191871, Swirl, Y05 AirSpace, Staub-Beutel |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 5,24* | € 7,13* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 5,64* | € 7,64* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 5,67* | € 7,68* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 6,20* | € 8,44* | | | | Lager 1039 | | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 16,28* | € 21,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 4 Stück (ab € 4,07* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|