Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-7070675 Herst.-Nr.: 4006508191871 EAN/GTIN: 4006508191871 |
| |
|
| | |
| - Staub und Schmutz werden sicher und sauber eingeschlossen. - Filtration von 99,99% des eingesaugten Hausstaubs und allergenen Feinstaubs. - Bequeme und saubere Entsorgung dank praktischem Dirtlock® Staubverschluss. - Umweltschonend durch den Einsatz von 50% Recyclingmaterial – bei unvermindert hoher Leistung! - Aus besonders reißfestem Vlies-Material. - Verlängerte Nutzungsdauer dank Volumenstaubspeicher. - Abgerundete Ecken ermöglichen eine optimale Ausnutzung des Staubraums und somit eine längere Verwendungsdauer des Beutels. - Filtration von Feinstaub, Allergenen und Keimen sowie das Staubaufnahmevermögen von TÜV Nord geprüft und bestätigt. - Zu 100% in Deutschland gefertigt. - Verpackung besteht zu 100% aus Altpapier und ist vollständig recycelbar. Art des Zubehörs/Ersatzteils: Staubsaugerbeutel, Werkstoff: Vlies Weitere Informationen: | | Hersteller: | Melitta Europa GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 4006508191871 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 5,27* | € 7,24* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 5,66* | € 7,77* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 5,69* | € 7,81* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 6,22* | € 8,58* | | | | | 32 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 7,15* | € 9,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|