Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Preisser 0701110 Messuhr 10mm Ablesung: 0.01mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios
Helios
Artikel-Nr.:
     1039H-940910106120
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     C53513
EAN/GTIN:
     4029713220013
Suchbegriffe:
Messuhr
analoge messuhr 0-10 mm
messuhr
messuhr 0,01mm
Helios Preisser 0701110 Messuhr 10mm Ablesung: 0.01mm

Metallgehäuse

Messbolzen aus nichtrostendem Stahl · Auswechselbare Tasterspitze · Metallgehäuse.

Kategorie: Messuhr
Messbereich (max.): 10 mm
Ablesung: 0.01 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 58 mm
Gewicht: 110 g
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Ablesung (Details): 0.01 mm
Messbereich: 10 mm
Normen: DIN 878-A
Produkt-Art: Messuhr
Ausführung: Metallgehäuse
Hersteller-Nr.: 0701110
EAN: 4029713220013
Tasterspitze M 2,5 mm
Einspannschaft-Ø 8 mm/h 6
Zeigerumdrehung 1
DIN 878-A

Weitere Suchbegriffe: 4029713220013, HELIOS PREISSER, 0701110
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 35,25*
€ 46,32*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 33,65*
€ 46,33*
14 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 35,53*
€ 46,37*
17 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 35,70*
€ 47,88*
Lager 1039
12
1
Frei Haus
ab € 91,16*
€ 110,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,99*
€ 132,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,31*
€ 131,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,56*
€ 124,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,94*
€ 121,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 95,66*
€ 113,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 91,16*
€ 108,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.