Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Preisser 0701110 Messuhr (Ø) 58mm 10mm Ablesung: 0.01mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C53513
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0701110
EAN/GTIN:
     4029713220013
Suchbegriffe:
Messuhr
analoge messuhr 0-10 mm
messuhr
messuhr 0,01mm

Features:
Metallgehäuse
Weitere Informationen:
Ausführung:
Metallgehäuse
Messbereich:
10 mm
Gewicht:
110 g
Durchmesser:
58 mm
Ablesung (Details):
0.01 mm
Ablesung:
0.01 mm
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Normen:
DIN 878-A
Produkt-Art:
Messuhr
Messbereich (max.):
10 mm
Weitere Suchbegriffe: HELIOS PREISSER
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 35,25*
€ 46,32*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 33,65*
€ 46,33*
15 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 35,53*
€ 46,37*
18 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 35,70*
€ 47,88*
1 Tag
11
1
Frei Haus
ab € 49,92*
€ 64,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.