Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhr Drm. 58mm 0,01mm 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
normal
normal
logo
Artikel-Nr.:
     1498P-14512-0701110
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0701110
EAN/GTIN:
     4029713220013
Suchbegriffe:
Messuhr
analoge messuhr 0-10 mm
messuhr
messuhr 0,01mm
Messuhr Drm. 58mm 0,01mm 10mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN878
Messbereich_1:
10 mm
1 Zeigerumdrehung:
1 mm
Außenringdurchmesser:
58 mm
Hersteller Rufname:
Helios-Preisser
Skalenwert:
,01 mm
Einspannschaft-Ø:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: 0701110, Messuhren, DIN878, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 40,42*
€ 47,27*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 40,93*
€ 47,28*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 40,95*
€ 47,30*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 53,64*
€ 64,03*
7 Tage
14
Frei Haus
ab € 99,28*
€ 116,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.