Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910104290 Herst.-Nr.: H4F02AA#AC3 EAN/GTIN: 887111282125 |
| |
|
| | |
| HP HDMI to VGA Adapter Display-Adapter Der HDMI-zu-VGA-Adapter von HP maximiert die Anzeigefunktionalität Ihres HP UltrabookTM oder Notebook-PCs, indem das HDMI-Ausgangssignal in ein analoges VGA-Eingangssignal umgewandelt wird. So lässt sich problemlos ein externes VGA-Display anschließen, um mit zwei Displays die Produktivität zu verbessern. - Unterstützt High-Definition-Auflösungen von 720p und 1080p auf einem externen Display. - Die kompakte Größe ermöglicht einen problemlosen Transport mit Ihrem Notebook in der Tragetasche, sodass das Produkt ganz einfach mit einem Monitor verbunden werden kann – unabhängig davon, wo Sie gerade arbeiten. - Ultrabook ist eine Marke der Intel Corporation in den USA und anderen Ländern. Kategorie: Display-Adapter Produkt-Art: Display-Adapter Hersteller-Nr.: H4F02AA AC3 EAN: 0887111282125 Kompatible Produkte: HP Folio 13, , HP Envy 4, , HP SpectreXT, , HP ProBook 4230s; 4330s; 4340s; 4341s; 4430s; 4431s; 4435s; 4436s; 4440s; 4441s; 4446s; 4530s; 4540s; 4535s; 4545s; 4730s; and 4740s Notebook PCs, , HP 430; 431; 435; 436; 450; 455; 630; 631; 635; 636; 650; and 655 Notebook PCs, , HP ProBook 5330m Notebook PC; Höhe: 15 mm;Breite: 40 mm;Tiefe: 45 mm;Gewicht: 31 g;Anschluss 1: HDMI;Anschluss 2: VGA (D-Sub);Steckerverbindergeschlecht: Männlich/Weiblich; Kabellänge: 0;045 m; Produktfarbe: Schwarz;
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 13,00* | ab € 9,60* | € 13,27* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 10,69* | € 14,75* | | | | | 8 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 12,55* | € 17,35* | | | | | 1 Tag | | | | | € 10,00* | ab € 12,71* | € 17,51* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 32,45* | € 41,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|