Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz Connect 130921-E 24 Port Netzwerk-Patchpanel CAT 6a 1 HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metz
Metz
Artikel-Nr.:
     1039H-940910101368
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130921-E
EAN/GTIN:
     4250184106166
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Patchpanel
patchpanel 24 port btr
Metz Connect 130921-E 24 Port Netzwerk-Patchpanel CAT 6a 1 HE

19 Zoll 1HE Edelstahl Modulträger mit 24 E-DAT modul Einzelmodulen
Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801-1, DIN EN 50173-1, TIA/EIA-568 und IEC 60603-7-51, GHMT zertifiziert
Einhaltung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801-1, DIN EN 50173-1
getestet: Link bis 500 MHz
für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet
montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitung AWG 26/1 - 22/1 und Litzenleiter mit 7-drähtiger Cu-Litze AWG 26/7 - 22/7 an BTR 8fach IDC-Schneidklemmen
Kennzeichnung der Adernbelegung T568A oder T568B
integrierte Kabelabfangung, zusätzliche Zugentlastung möglich
Erdungsbolzen M6 x 10 mit Mutter und Zahnscheibe
inkl. 30 cm Erdungskabel
alle vollgeschirmten Module mittels Erdungsschiene verbunden

19 Zoll 1HE Edelstahl Modulträger bestückt mit 24 E-DAT modul Einzelmodulen.Cat.6A Komponentenprüfung und Einhaltung der Klasse EA, getestet: Link bis 500 MHz. Geeignet für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT. Montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitung AWG 26/1 - 22/1 und Litzenleiter mit 7-drähtiger Cu-Litze AWG 26/7 - 22/7 an BTR 8fach IDC-Schneidklemmen. Adernbelegung nach T568A oder T568B gekennzeichnet. Mitintegrierter Kabelabfangung, eine zusätzliche Zugentlastung ist möglich. Inklusive M6 x 10 Erdungsbolzen mit Mutter und Zahnscheibe und 30 cm Erdungskabel. Alle vollgeschirmten Module mittels Erdungsschiene verbunden.

Edelstahl Modulträger mit E-DAT modul Einzelmodulen
montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitung AWG 26/1 - 22/1 und Litzenleiter mit 7-drähtiger Cu-Litze AWG 26/7 - 22/7 an BTR 8fach IDC-Schneidklemmen
Kennzeichnung der Adernbelegung T568A oder T568B
integrierte Kabelabfangung, zusätzliche Zugentlastung möglich
Erdungsbolzen M6 x 10 mit Mutter und Zahnscheibe
inkl. 30 cm Erdungskabel
alle vollgeschirmten Module mittels Erdungsschiene verbunden

Kategorie: Netzwerk-Patchpanel
Spezifikation: CAT 6a
Höheneinheiten: 1 HE
Ausführung: Bestückt
Anschlusstechnik: E-DAT-Modul
Anschlüsse: 24
Breite: 482.60 mm
Höhe: 44.50 mm
Länge (Tiefe): 100.00 mm
Produkt-Art: Netzwerk-Patchpanel
Hersteller-Nr.: 130921-E
EAN: 4250184106166
Anschluss: AMP® 6,3 mm
Ansprechzeit: 8 ms

Weitere Suchbegriffe: 19 zoll modulträger, 19 zoll modulträger btr, Metz Connect, 130921-E
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 125,68*
€ 150,52*
€ 4,99*
ab € 127,10*
€ 152,03*
€ 4,70*
ab € 129,80*
€ 154,84*
2 Tage
12
€ 6,40*
ab € 137,83*
€ 164,04*
Lager 1039
4
Frei Haus
ab € 299,75*
€ 326,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,55*
€ 388,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,15*
€ 386,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,71*
€ 379,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,19*
€ 373,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,75*
€ 356,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130792
ab € 6,30*
Zubehör
Metz Connect
130855-E
ab € 85,42*
Zubehör
Metz Connect
860018-11C-E
ab € 27,64*
Zubehör
Metz Connect
130862-21C-E
ab € 35,27*
Zubehör
Metz Connect
130853-E
ab € 99,82*
Zubehör
Metz Connect
130922-03-E
ab € 38,62*
Zubehör
Metz Connect
130851-01-E
ab € 60,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.