Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upixx L+D 2484 PU-Schaum-Knieschoner DIN EN 14404 Leistungsstufe: 2 Orange 1 Paar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Upixx
Upixx
Artikel-Nr.:
     1039H-940910100118
Hersteller:
     UPIXX
Herst.-Nr.:
     C07968
EAN/GTIN:
     4005781248418
Suchbegriffe:
Kniepolster
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz
Upixx L+D 2484 PU-Schaum-Knieschoner DIN EN 14404 Leistungsstufe: 2 Orange 1 Paar

Stretchbänder
Durchstichfest bis 250 N

Der ergonomisch geformte Knieschoner aus PU-Schaum, zertifiziert nach EN 14404, bietet einen optimalen Schutz für Arbeiten auf Holz-, Parkett- und Korkböden oder anderen empfindlichen Oberflächen. Dank seiner Kastenform verteilt sich das Körpergewicht gleichmäßig. Seine Umrandung nach vorne ist maximal reduziert, um einen besseren Tragekomfort beim Stehen und Gehen zu ermöglichen. Er hat eine sehr gute Stoßabsorption und ist durchstichfest bis 250 N. Befestigt wird er mit 2 Stretchbändern, die mit 4 Knöpfen an der Seite des Knieschoners fixiert werden. Weiterhin bietet der Ergo Knieschoner guten Schutz gegen seitliches Abkippen und entlastet dadurch die Kniescheibe.frei, druchstichfest bis 250 N.

Herstellerfarbe: Orange
Gewicht: 535 g
Farbe: orange
Länge (Tiefe): 170 mm
Höhe: 20 mm
Leistungsstufe: 2
Produkt-Art: PU-Schaum-Knieschoner
Breite: 120 mm
Normen: DIN EN 14404
Kategorie: PU-Schaum-Knieschoner
Hersteller-Nr.: 2484
EAN: 4005781248418
Zugfestigkeit (min.): 10,3 MPa
Durchschlagsfestigkeit 1,5 kV (30 sec.)

Weitere Suchbegriffe: Knieschützer, kniepolster orange, kniepolster, knieschoner upixx, L+D Upixx, 2484, schutzausrüstung, arbeitskleidung, knieschoner, knieschützer
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,00*
ab € 23,79*
€ 33,45*
10 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 23,96*
€ 33,46*
1 Tag
3
pro Paar
Frei Haus
ab € 26,93*
€ 36,93*
8 Tage
75
pro Paar
€ 7,90*
ab € 36,26*
€ 48,05*
Lager 1039
3
pro Paket
€ 6,99*
ab € 48,41*
€ 63,46*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,46*
€ 75,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 62,63*
€ 74,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 59,58*
€ 70,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,17*
€ 68,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,15*
€ 64,44
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,41*
€ 57,61
pro Paket
1 Paket enthält 1 Paar (ab € 48,41* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.