Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Lagerbock 16 Bohrungs-Ø: 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reely
Reely
Artikel-Nr.:
     1039H-940910098087
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     A98799
EAN/GTIN:
     4016138643596
Suchbegriffe:
Reely
216011
16
Lagerflansch
Reely Lagerbock 16 Bohrungs-Ø: 16mm

Der Lagerflansch des Bocks ist so präzise ausgedreht, dass sich durch leichtes Einpressen des Kugellagers ein sicherer Halt ergibt. Der Lagerbock ist neben der Verwendung als Achs- und Wellenträger auch sehr gut für den Getriebebau einzusetzen: Bei exakter Aneinanderreihung (entsprechend dem notwendigen Achsabstand) sind Getriebe in den unterschiedlichsten Dimensionen zu erstellen. Durch Anbringung von Bohrungen mit oder ohne Gewinde kann der Lagerbock seitlich oder auch direkt auf Bodenplatten befestigt werden.

Kategorie: Lagerbock
A: 30 mm
B: 30 mm
C: 9 mm
D: 16 mm
E: 9 mm
Bohrungs-Durchmesser: 16 mm
Produkt-Art: Lagerbock
Hersteller-Nr.: 216011
EAN: 4016138643596
Akku mit NFC Funktionalität
Der Artikel wird in einer sogenannten frustfreien Verpackung geliefert.

Weitere Suchbegriffe: Lagerböcke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,13*
€ 6,38*
2 Tage
28
Frei Haus
ab € 4,09*
€ 6,40*
Lager 1039
28
€ 6,99*
ab € 11,20*
€ 16,09*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reely
688 ZZ
ab € 1,38*
Sonstiges
Reely
688 ZZC
ab € 8,58*
Sonstiges
Reely
634 ZZ
ab € 1,12*
Sonstiges
Reely
625 ZZ
ab € 1,20*
Sonstiges
Reely
S 625 ZZ
ab € 2,47*
Sonstiges
Reely
F688ZZ
ab € 4,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.