Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Kugellager Chromstahl Innen-Durchmesser: 8 mm Außen-Durchmesser: 16 mm Drehzahl (max.): 48000 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-205126-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     688 ZZC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
reely rillenkugellager
din 625
Reely Kugellager Chromstahl Innen-Durchmesser: 8 mm Außen-Durchmesser: 16 mm Drehzahl (max.): 48000 U/min

Kugellager mit Keramikkugeln

Weniger Reibung und höhere Endgeschwindigkeiten bei einer längeren Lebensdauer sind die Vorteile dieser Keramik Lager.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 16 mm · Drehzahl (max.): 48000 U/min · Innen-Durchmesser: 8 mm · Kugellager-Besonderheiten: mit Keramikkugeln · Material: Chromstahl · Produktabmessung, Breite: 5 mm · Tragezahl dyn. Radial: 751 N · Tragezahl stat. Radial: 355 N

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Breite:
5 mm
Marke:
Reely
Innen-Durchmesser:
8 mm
Kugellager-Besonderheiten:
mit Keramikkugeln
Material:
Chromstahl
Tragezahl dyn. Radial:
751 N
Außen-Durchmesser:
16 mm
Tragezahl stat. Radial:
355 N
Drehzahl (max.):
48000 U/min
Produkt-Art:
Kugellager
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager id8mm, Reely, 688 ZZC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 8,61*
€ 13,58*
€ 4,00*
ab € 8,56*
€ 13,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reely
216445
ab € 6,30*
Sonstiges
Reely
216011
ab € 4,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.