Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Rillenkugellager radial Chromstahl Innen-Durchmesser: 8 mm Außen-Durchmesser: 16 mm Drehzahl (max.): 36000 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-215295-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     F688ZZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
reely rillenkugellager
din 625
Reely Rillenkugellager radial Chromstahl Innen-Durchmesser: 8 mm Außen-Durchmesser: 16 mm Drehzahl (max.): 36000 U/min

Radial-Rillenkugellager mit Flansch

Präzisionskugellager

Präzisionskugellager mit hervorragenden Laufeigenschaften und geringsten Laufgeräuschen. Im Reinraum montiert, weist dieses Lager ein sehr geringes Anlauf- und Reibemoment auf.

Ausstattung:
Beidseitige Deckscheiben.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 16 mm · Drehzahl (max.): 36000 U/min · Flansch-Breite: 1 mm · Flansch-Ø: 18 mm · Innen-Durchmesser: 8 mm · Kugellager-Besonderheiten: mit Flansch · Material: Chromstahl · Produktabmessung, Breite: 5 mm · Tragezahl dyn. Radial: 1252 N · Tragezahl stat. Radial: 592 N

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Breite:
5 mm
Flansch-Ø:
18 mm
Flansch-Breite:
1 mm
Marke:
Reely
Innen-Durchmesser:
8 mm
Kugellager-Besonderheiten:
mit Flansch
Material:
Chromstahl
Tragezahl dyn. Radial:
1252 N
Außen-Durchmesser:
16 mm
Tragezahl stat. Radial:
592 N
Drehzahl (max.):
36000 U/min
Produkt-Art:
Rillenkugellager radial
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager id8mm, Reely, F688ZZ
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
103
Frei Haus
ab € 4,28*
€ 6,94*
€ 4,00*
ab € 4,25*
€ 6,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reely
216445
ab € 6,30*
Sonstiges
Reely
216011
ab € 4,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.