Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely BB081605 Kugellager radial Chromstahl Innen-Durchmesser: 8 mm Außen-Durchmesser: 16 mm Drehzahl (max.): 41000 U/mi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-214493-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     688 ZZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
reely rillenkugellager
din 625
Reely BB081605 Kugellager radial Chromstahl Innen-Durchmesser: 8 mm Außen-Durchmesser: 16 mm Drehzahl (max.): 41000 U/min

Radial-Chromstahl-Kugellager

Präzisionskugellager

Präzisionskugellager mit hervorragenden Laufeigenschaften bei höchster Geräuscharmut. Sehr geringes Anlauf- und Reibemoment. Im Reinraum montiert.

Ausstattung:
Beidseitige Deckscheiben.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 16 mm · Drehzahl (max.): 41000 U/min · Innen-Durchmesser: 8 mm · Material: Chromstahl · Passend für Chassis: P-410,AF-320,P-300 · Passend für Modell (Modellbau): 1:8 Truggy Leopard Pro 36 RtR,1:8 Buggy Alu-Fighter RtR,1:8 GP Buggy Air Attack 2WD RtR · Produktabmessung, Breite: 5 mm · Tragezahl dyn. Radial: 1312 N · Tragezahl stat. Radial: 530 N

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Breite:
5 mm
Passend für Chassis:
P-410 | AF-320 | P-300
Passend für Modell (Modellbau):
1:8 Truggy Leopard Pro 36 RtR | 1:8 Buggy Alu-Fighter RtR | 1:8 GP Buggy Air Attack 2WD RtR
Marke:
Reely
Innen-Durchmesser:
8 mm
Material:
Chromstahl
Tragezahl dyn. Radial:
1312 N
Außen-Durchmesser:
16 mm
Tragezahl stat. Radial:
530 N
Drehzahl (max.):
41000 U/min
Produkt-Art:
Kugellager radial
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager id8mm, Reely, 688 ZZ, BB081605, Kugellager, Radial Kugellager
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
302
Frei Haus
ab € 1,93*
€ 3,18*
€ 4,00*
ab € 1,37*
€ 3,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reely
216445
ab € 6,33*
Sonstiges
Reely
216011
ab € 4,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.