Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Kugellager radial Chromstahl Innen-Durchmesser: 5 mm Außen-Durchmesser: 16 mm Drehzahl (max.): 43000 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-214442-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     625 ZZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager innendurchmesser 5...
din 625
Reely Kugellager radial Chromstahl Innen-Durchmesser: 5 mm Außen-Durchmesser: 16 mm Drehzahl (max.): 43000 U/min

Radial-Chromstahl-Kugellager

Präzisionskugellager

Präzisionskugellager mit hervorragenden Laufeigenschaften bei höchster Geräuscharmut. Sehr geringes Anlauf- und Reibemoment. Im Reinraum montiert.

Ausstattung:
Beidseitige Deckscheiben.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 16 mm · Drehzahl (max.): 43000 U/min · Innen-Durchmesser: 5 mm · Material: Chromstahl · Produktabmessung, Breite: 5 mm · Tragezahl dyn. Radial: 1508 N · Tragezahl stat. Radial: 663 N

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Breite:
5 mm
Marke:
Reely
Innen-Durchmesser:
5 mm
Material:
Chromstahl
Tragezahl dyn. Radial:
1508 N
Außen-Durchmesser:
16 mm
Tragezahl stat. Radial:
663 N
Drehzahl (max.):
43000 U/min
Produkt-Art:
Kugellager radial
Weitere Suchbegriffe: reely rillenkugellager, Reely, 625 ZZ, Kugellager, Radial Kugellager, Radial-Kugellager
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
106
Frei Haus
ab € 1,92*
€ 3,18*
€ 4,00*
ab € 1,97*
€ 3,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reely
216445
ab € 6,30*
Sonstiges
Reely
216011
ab € 4,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.