Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Renkforce USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, USB-B Stecker 50.00cm Schwarz 90° nach unten gewinkelt


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910092911
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4613068
EAN/GTIN:
     4064161157412
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
3er Pack Renkforce USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, USB-B Stecker 50.00cm Schwarz 90° nach unten gewinkelt

Der einzigartige 90-Grad-Winkelstecker wurde entwickelt, um Belastung und übermäßige Biegung des Kabels zu reduzieren
Kompatibel zu vielen Geräten mit USB-B Anschlüssen
Hohe Übertragungsgeschwindigkeit bis 480 Mbps

Produkt-Art: USB-Kabel
Spezifikation: USB 2.0
Anschluss-Typ: USB 2.0
Anschluss A Anzahl: 1 x
Verbindungsart: USB-A auf USB-B
Anschluss A: USB 2.0 Stecker A
Anschlüsse: USB-A Stecker + USB-B Stecker
Anschluss B Anzahl: 1 x
Anschluss B: USB 2.0 Stecker B
Herstellerfarbe: Schwarz
Kabellänge: 50.00 cm
Stecker-Ausführung: einseitig gewinkelt
AWG: 28/26
Kabel-Besonderheiten: 90° nach unten gewinkelt
Ausführung: Anschlusskabel
Kabel-Form: rund
Farbe: schwarz
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Anzahl Anschlüsse: 2
Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s
Innenleiter-Material: Kupfer
Hersteller-Nr.: RF-4613068
EAN: 4064161157412
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 4 A
Fassung: ohne

Lieferumfang: USB-A auf USB-B Adapterkabel

Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf B Stecker, usb kabel a-b schwarz 0,5m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Renkforce, RF-4613068, USB 2.0 Anschlusskabel, usb host kabel, USB-Kabel einseitig gewinkelt, USB einseitig gewinkelt Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,60*
€ 3,69*
1 Tag
357
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,22*
€ 3,70*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,92*
€ 15,60*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 27,05*
€ 37,01*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,60*
€ 18,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,10*
€ 16,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,72*
€ 16,33
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,57*
€ 14,96
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,22*
€ 14,54
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 10,92*
€ 12,99
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 3,64* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.