Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2306534-BP Herst.-Nr.: RF-4613068 EAN/GTIN: 4064161157412 |
| |
|
|  |  |
 | Renkforce USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-B Stecker 0.5 m Schwarz 90° nach unten gewinkelt RF-4613068
Renkforce USB 2.0 Anschlusskabel [1x USB 2.0 Stecker A - 1x USB 2.0 Stecker B], 0.50 m, Schwarz
Der einzigartige 90-Grad-Winkelstecker wurde entwickelt, um Belastung und übermäßige Biegung des Kabels zu reduzieren Kompatibel zu vielen Geräten mit USB-B Anschlüssen Hohe Übertragungsgeschwindigkeit bis 480 Mbps
Technische Daten: AWG: 28/26 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: USB 2.0 · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-B Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Besonderheiten: 90° nach unten gewinkelt · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.5 m · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: einseitig gewinkelt · Verbindungsart: USB-A auf USB-B
Lieferumfang: USB-A auf USB-B Adapterkabel
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 0.5 m | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | USB 2.0 Stecker A | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | USB 2.0 Stecker B | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Innenleiter-Material: | Kupfer | Anschlüsse: | USB-A Stecker | USB-B Stecker | Kabel-Besonderheiten: | 90° nach unten gewinkelt | Steckerausführung: | einseitig gewinkelt | Verbindungsart: | USB-A auf USB-B | Spezifikation: | USB 2.0 | Maximale Übertragungsrate: | 480 MBit/s | Anschluss-Typ: | USB 2.0 | AWG: | 28/26 | Abschirmung: | Geflechts- und Folienschirmung | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | USB-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 2,67* | € 4,35* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 2,73* | € 4,36* |  |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 6,95* | ab € 4,52* | € 6,14* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 6 |  | € 6,99* | ab € 4,79* | € 7,23* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|