Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4604768 Schmutzwasser-Tauchpumpe 8000 l/h 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce
Renkforce
Artikel-Nr.:
     1039H-940910091248
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4604768
EAN/GTIN:
     4064161151403
Suchbegriffe:
Regenfasspumpen
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Renkforce RF-4604768 Schmutzwasser-Tauchpumpe 8000 l/h 5m

Schmutzwasserpumpe
Max. Förderhöhe 5 m
Max. Fördermenge 8000 l/h
Feststoffgröße max. 35 mm

Ideal zum Auspumpen von Schmutzwasser mit Schmutzpartikeln bis zu einer Größe von 35 mm. Durch die hohe Saugleistung ist jede Regentonne, Pool oder ähnliches in kürzester Zeit ausgepumpt.

Kategorie: Schmutzwasser-Tauchpumpe
Förderhöhe (max.): 5 m
Fördermenge (max.): 8000 l/h
Förderdruck (max.): 0.5 bar
Betriebsspannung: 230 V/AC
Leistungsaufnahme (P1): 400 W
Druckanschluss: G3/4"
Max. Feststoffgröße: 35 mm
Schwimmer-Schalter: Ja
Breite: 170 mm
Höhe: 320 mm
Gewicht: 5 kg
Schutzart: IPX8
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Länge (Tiefe): 160 mm
Produkt-Art: Schmutzwasser-Tauchpumpe
Hersteller-Nr.: RF-4604768
EAN: 4064161151403
Für sauberes, klares Süßwasser

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,83*
€ 43,22*
2 Tage
60
Frei Haus
ab € 32,24*
€ 43,23*
€ 3,50*
ab € 49,10*
€ 63,82*
Lager 1039
62
€ 6,99*
ab € 64,84*
€ 82,71*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,71*
€ 98,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,73*
€ 96,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,58*
€ 92,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,24*
€ 83,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.