Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4604768 Schmutzwasser-Tauchpumpe 8000 l/h 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2302384-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4604768
EAN/GTIN:
     4064161151403
Suchbegriffe:
Regenfasspumpen
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Renkforce RF-4604768 Schmutzwasser-Tauchpumpe 8000 l/h 5 m

Schmutzwasserpumpe 8000 l/h

Schmutzwasserpumpe
Max. Förderhöhe 5 m
Max. Fördermenge 8000 l/h
Feststoffgröße max. 35 mm

Ideal zum Auspumpen von Schmutzwasser mit Schmutzpartikeln bis zu einer Größe von 35 mm. Durch die hohe Saugleistung ist jede Regentonne, Pool oder ähnliches in kürzester Zeit ausgepumpt.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V/AC · Druckanschluss: G3/4" · Feststoff-Größe (max.): 35 mm · Förderhöhe (max.): 5 m · Fördermenge (max.): 8000 l/h · Gewicht: 5 kg · Leistungsaufnahme (P1): 400 W · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 170 mm · Produktabmessung, Höhe: 320 mm · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Schutzart: IPX8 · Schwimmer-Schalter: Ja

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 160 x 170 x 320 mm
Produktabmessung, Höhe:
320 mm
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Produktabmessung, Breite:
170 mm
Förderdruck (max.):
0.5 bar
Marke:
Renkforce
Druckanschluss:
G3/4"
Schutzart:
IPX8
Förderhöhe (max.):
5 m
Fördermenge (max.):
8000 l/h
Betriebsspannung:
230 V/AC
Leistungsaufnahme (P1):
400 W
Feststoff-Größe (max.):
35 mm
Schwimmer-Schalter:
Ja
Gewicht:
5 kg
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,67*
€ 43,77*
Lager 102
82
Frei Haus
ab € 32,38*
€ 43,78*
€ 3,50*
ab € 55,76*
€ 72,18*
6 Tage
83
€ 6,99*
ab € 64,67*
€ 83,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.