Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0406011 0406011 UHF-Steckverbinder Stecker, gerade 75? 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BKL
BKL
Artikel-Nr.:
     1039H-940910086145
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0406011
EAN/GTIN:
     4011376713872
Suchbegriffe:
UHF Steckverbinder
uhf steckverbinder
BKL Electronic 0406011 0406011 UHF-Steckverbinder Stecker, gerade 75? 1St.

Die Stecker-Buchse-Bezeichnung ist nach der Form des Innenleiters definiert.

Kabelgruppe: RG 59
Herst.-Teilenr.: 0406011
Typ: 0406011
Material (Details): Messing, vernickelt
Kabel-Ø: 6.50 mm
Isolationsmaterial: PTFE
Produkt-Art: UHF-Steckverbinder
Inhalt: 1 St.
Frequenz (max.): 300 MHz
Anschluss: Aufdrehen
Impedanz: 75 ?
Kategorie: UHF-Steckverbinder
Bauform: Stecker, gerade
Hersteller-Nr.: 0406011
EAN: 4011376713872
Statische Haltekraft: Bis 2000 Nm
Grundgehäuse: Zinklegierung
Einschaltdauer 25% entspricht bei 10 einer Einschaltdauer von 2,5

Weitere Suchbegriffe: 4011376713872, BKL Electronic, 0406011, Hochfrequenzstecker, Hochfrequenzsteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
108
1
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 7,64*
3
€ 4,00*
ab € 3,40*
€ 8,23*
Lager 1039
100
3
€ 6,99*
ab € 4,37*
€ 11,40*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 34,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821033
ab € 63,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.