Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0406011 0406011 UHF-Steckverbinder Stecker, gerade 75 Ω 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1389602-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0406011
EAN/GTIN:
     4011376713872
Suchbegriffe:
UHF Steckverbinder
uhf steckverbinder
BKL Electronic 0406011 0406011 UHF-Steckverbinder Stecker, gerade 75 Ω 1 St.

UHF-Steckverbinder

Die Stecker-Buchse-Bezeichnung ist nach der Form des Innenleiters definiert.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Aufdrehen · Frequenz (max.): 300 MHz · Impedanz (Integer): 75 Ω · Isolationsmaterial (Details): PTFE · Kabel-Durchmesser: 6.50 mm · Kabelgruppe: RG 59 · Material (Details): Messing, vernickelt · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Frequenz (max.):
300 MHz
Marke:
BKL Electronic
Impedanz (Integer):
75 Ω
Anschluss (Bauelemente):
Aufdrehen
Herst.-Teilenr.:
0406011
Typ (Hersteller-Typ):
0406011
Material (Details):
Messing|ツ| vernickelt
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Kabel-Durchmesser:
6.50 mm
Isolationsmaterial (Details):
PTFE
RoHS-konform:
Ja
Kabelgruppe:
RG 59
Produkt-Art:
UHF-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4011376713872, BKL Electronic, 0406011, Hochfrequenzstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 3,40*
€ 7,04*
Lager 102
133
1
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 7,06*
7 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 7,86*
€ 11,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821033
ab € 56,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.