Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSB 7382 7382 TNC-Steckverbinder Stecker, gerade 50 Ω 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1331154-BP
Hersteller:
     SSB
Herst.-Nr.:
     7382
EAN/GTIN:
     4016139043982
Suchbegriffe:
TNC Steckverbinder
tnc steckverbinder
SSB 7382 7382 TNC-Steckverbinder Stecker, gerade 50 Ω 1 St.

TNC-Steckverbinder

Die Stecker-Buchse-Bezeichnung ist nach der Form des Innenleiters definiert.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Impedanz (Integer): 50 Ω · Kabelgruppe: Aircom Plus,Ecoflex 10 · Material (Details): Messing, vergoldet · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
SSB
Impedanz (Integer):
50 Ω
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
7382
Typ (Hersteller-Typ):
7382
Material (Details):
Messing|ツ| vergoldet
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
RoHS-konform:
Ja
Kabelgruppe:
Aircom Plus | Ecoflex 10
Produkt-Art:
TNC-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4016139043982, SSB, 7382, Hochfrequenzstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,09*
€ 16,89*
Lager 102
35
Frei Haus
ab € 11,24*
€ 16,90*
6 Tage
35
€ 6,99*
ab € 24,97*
€ 34,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821033
ab € 55,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.